※2-3-M09-2-MK2T ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
クランプストローク(mm)
50
ボディオプション
(-)標準(めねじ)
注文コード
40918858
品番
MK2TB50-50L-XC91
参考基準価格(税別)
¥35,480
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプストローク・ボディオプション・オートスイッチ種類
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ボディオプション
(-)標準(めねじ)
回転方向
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
クランプストローク(mm)
50
シリンダポート管接続口径
(-)Rc
CADデータダウンロード