曜日別特売
804-8716 RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 22Ω, ±1% RS PRO 40919218

RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 22Ω, ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1リール(5000個)注文コード40919218品番804-8716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
抵抗 = 22Ω
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだパッド
ケーススタイル = 酸化ルテニウム
0603型抵抗器、RSシリーズ - (6 → 24.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする