※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・適合カッター
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
GX2140
適合カッター
ASRT5○○○R(M)-○
注文コード
40919891
品番
WDNT140520 GX2140
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
材質
GX2140
寸法W(Φmm)
14
チップ厚さ(mm)
5.56
適合カッター
ASRT5○○○R(M)-○
形状
六角形
精度
N級
関連資料:
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。