※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ WNMG-AB
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
HG8010
HG8025
GM25
IP2000
HG8010
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40920686
品番
WNMG080408-AB HG8010
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
HG8010
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。