曜日別特売
814-0068 RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRO 40921826

RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40921826品番814-0068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
熱電対タイプ = K
コア数 = 2
長さ = 25m
最小使用温度 = -10℃
最大使用温度 = +105℃
遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽
コアストランド = 7/0.2 mm
断熱材 = PVC
ケーブル形状 = ツイスト
ストランド数 = 7
ストランド径 = 0.2 mm
スタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応
PVC絶縁 / シールド付き熱電対ケーブル. 長さ: 10、25、50、100、200 m. これらのPVC絶縁 / シールド付き熱電対ケーブル及び補償ケーブルは、電気ノイズを低減するため、ツイストコアとスクリーン構造を使用して設計されています。 高品質の汎用ケーブルは、防水性と柔軟性が高いです。 熱電対の拡張タイプK、J、T、N、及びタイプKの熱電対向けにタイプVX (KCB)の補償タイプを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする