曜日別特売
825-2322 収納ボックス RS Pro 12L, 170mm x 295mm x 400mm ポリマー 透明 RS PRO 40923086

収納ボックス RS Pro 12L, 170mm x 295mm x 400mm ポリマー 透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40923086品番825-2322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
蓋タイプ = ヒンジ
高さ = 170mm
幅 = 295mm
深さ = 400mm
ボリュームの容量 = 12L
色 = 透明
ボリューム = 1 → 20L
ロック可能 = あり
材質 = ポリマー
通気 = N
スタッキング可能 = Y
ストアマスターコンテナ. 倉庫、オフィス、家庭のアイテム保管に便利な、業務用の蓋付き容器です。. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 頑丈なロッキングハンドル 透明プラスチックで内部が見やすい 積み重ね可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする