※2-3-M09-2-MK2T ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG50TF)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
クランプストローク(mm)
20
20
50
回転方向
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40923137
品番
MK2TG50TF-20L
参考基準価格(税別)
¥35,640
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
回転方向
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
クランプストローク(mm)
20
シリンダポート
(TF) G
CADデータダウンロード