曜日別特売
841-7178 RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG RS PRO 40923637

RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1リール(25m)注文コード40923637品番841-7178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様
断面積 = 0.124 mm2
シース色 = 赤
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG
断熱材 = PTFE
耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル
コアストランド = 7/0.15 mm
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = 200℃
使用温度範囲 = -75 → +200 ℃
長さ = 25m
外径 = 0.8mm
許容電圧 = 300 V
断熱壁厚さ = 0.15mm
BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする