842-7150 RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 3W RS PRO 40924163

RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 3W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40924163品番842-7150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
最大抵抗 = 1kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = サーボマウント
軸径 = 6 mm
定格電力 = 3W
終端スタイル = はんだ
許容差 = ±10%
シリーズ = 40WW
長さ = 36.43mm
寸法 = 36.5 (Dia.) x 36.43mm
シャフト長さ = 15mm
RS WWシリーズ巻線型サーボポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型サーボポテンショメータは、最大10 kΩの抵抗範囲と、陽極酸化処理アルミ精密加工ボディを備えています。 2,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこのポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 巻線型 ±10 %標準抵抗値許容差 360 °機械的回転 355 °機械的角度 3 W定格電力(70 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする