CF-MB0058 輸入車用エアコンフィルター YANASE 40926487

輸入車用エアコンフィルター

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40926487品番CF-MB0058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
メーカーメルセデス・ベンツパーツNo.1688300718主な適合車種Aクラス(168)
関連資料:適合表
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
※外観・仕様が変更になる場合がございます。(適合車種に変更はございません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40926611
2017-08-17
用途: ゴルフ5のエアコンフィルター交換!
農・林・水産業

ゴルフ5のエアコンフィルターなんですが以前までは他社で注文していましたが型番から簡単に注文出来て直ぐ届いたのでささっと交換し快適です♪

対象商品 : 40926611
2015-10-30
用途: 車メンテ

右ハンドル車でも問題無く使用できました。マニーのプレシャスプラスだったら…と思いましたが、残念ながら、いたってベーシックなマニーフィルターでした。

対象商品 : 40926611
2015-10-16
用途: VW車にしよう

価格がもっと下がるとうれしいです。

対象商品 : 40926566
2013-05-06
用途: これは左ハンドル用です
学校法人慶應義塾

送られてきたMANN FILTER CUK3172は左ハンドル用です。
取り付けてみるまで気づかなかったのですが、このフィルタは形状が長方形ではなく、平行四辺形なので、ハンドル位置によって、左右対象の形状をしています。
取り付けてみると↓↓ AIR FLOW ↓↓が逆になってしまい、本来の性能を発揮できるのか、不安が生じます。
右ハンドルの方は、MANN FILTER CUK3172/1を選ぶのが正解です。

1が参考にしています
対象商品 : 40926566
2012-09-07
用途: DIY

YANASEと表記されていますが、YANASEが販売している商材なのであって、中身はMANN FILTER CUK3172でした。使用上の問題はないと思いますが、メルセデズ純正のフィルターを期待すると残念なことになります。 メルセデズ純正との差異は体感できなのでよく分かりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする