872-4593 RS Pro PVCケーブル, 赤, 100m UL1015 シリーズ UL1015 RS PRO 40926629

RS Pro PVCケーブル, 赤, 100m UL1015 シリーズ UL1015

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1リール(100m)注文コード40926629品番872-4593
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
断面積 = 0.13 mm2
シース色 = 赤
コアストランド = 7/0.16 mm
断熱材 = PVC
外径 = 2.1mm
長さ = 100m
ストランド数 = 7
許容電圧 = 600 V
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG
導体材質 = より線、スズめっき銅
最小使用温度 = 0℃
最大使用温度 = +105℃
タイプ = フックアップワイヤ
UL758、UL1581、RoHS. タグに「2.500 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1015フックアップワイヤ. UL1015フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用するよう設計されています。. 豊富なカラーバリエーション 長さ: 100 m 材質: PVC VW-1可燃性テスト より線スズめっき銅導線
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする