曜日別特売
872-5628 RS Pro アース端子台 1056.2シリーズ RS PRO 40926884

RS Pro アース端子台 1056.2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40926884品番872-5628
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様
シリーズ = 1056.2
ケーブルサイズ = 22 → 12 AWG
色 = 緑, 黄
レベル数 = シングル
端子方法 = スクリュー
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
UL 94-V2. SLシリーズ保護アース端子. この保護アース端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. 実績のある接続システム 大きなワイヤエントリベイと接続スペース 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製 Qクロスコネクタ(< 872-5592') 872-5592 と互換
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする