曜日別特売
877-6812 RS Pro 引き出しユニット RS PRO 40928239

RS Pro 引き出しユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40928239品番877-6812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
引き出し = 40
ケースの材質 = プラスチック
高さ = 420mm
幅 = 270mm
深さ = 130mm
透明な引き出し = N
引出し材質 = プラスチック
チルト引き出し = N
色 = 黒
壁取付 = Y
RSプラスチック引き出しユニット. 小さなアイテムや物を収納するために最適な、丈夫なキャビネットです。 軽量で、引き出しを取り外すことができます。引き出し30個及び40個用があります。 倉庫やオフィス、家庭内など、様々な場所で使えるプラスチック製引き出しユニットです。 自立型又は壁面取り付け型ユニットとして使用できます。. 特長と利点: 小さなアイテムの収納に最適 30個又は40個の引き出しユニットオプションに対応 自立式としても壁面取り付け式としても使用可能(壁面取り付け用の固定具は付属しません) 固定具や小型コンポーネントなどの小さなパーツの保管に最適な複数の引き出し 半透明の引き出し キャビネット及び引き出しは高耐久性ポリプロピレン製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする