884-0944 RS Pro DC電源ソケット 2A 16 V dc RS PRO 40928537

RS Pro DC電源ソケット 2A 16 V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40928537品番884-0944
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
ピン径 = 2.5mm
取り付けタイプ = スルーホール
定格電圧 = 16 V dc
定格電流 = 2A
ボディ向き = ライトアングル
長さ = 15.2mm
幅 = 9mm
シリーズ = FC68147
ロック式DCソケット. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このDCロック式ソケットは表面実装式で、はんだタブを備えています。 このDCソケットはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単に外れないようにします。 このDC電源ソケットには、2.1 mmと2.5 mmの形式を用意しています。 このロック式DCソケットは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. ; 最大接触抵抗: 30 mΩ ; 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc ; 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc ; 誘電耐電圧: AC 500 V (1分間). この製品群には以下が含まれます。. ; 品番< 884-0944') 884-0944/には、再配線可能な2.5 mmロック式DCソケットが付属 ; 品番< 884-0957') 884-0957/には、再配線可能な2.1 mmロック式DCソケットが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする