曜日別特売
897-0843 RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRO 40929709

RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40929709品番897-0843
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
コンタクト数 = 2
ピッチ = 5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = オス
端子方法 = クランプ
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 10A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
素材 = ポリアミド
幅 = 8.1mm
RS 5.0 mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm 2 (22-12 AWG)範囲のワイヤサイズの単線 / より線に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする