※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
Pコーティングエンドミルショートバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
16.0
刃長(mm)
40
注文コード
40930985
品番
P-VS2T 16
参考基準価格(税別)
¥10,870
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
刃径(Φmm)
16.0
材質
コバルトハイス(HS-Co)
表面処理
Pコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。