※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
O リング 溝加工用 エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20.5
51.3
56.3
11.5
12.5
13.5
15.5
16.5
18.5
19.5
20.5
22.3
24.3
25.3
26.3
30.3
31.3
36.3
41.3
46.3
シャンク径(Φmm)
16
32
12
16
20
25
刃長(mm)
25
35
25
30
全長(mm)
200
170
150
200
250
270
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40932351
品番
OELS P16X200
参考基準価格(税別)
¥35,030
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
刃径(Φmm)
20.5
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
25
材質
コバルトハイス(HS-Co)