※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
ハイブリットエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
50
全長(mm)
130
注文コード
40932981
品番
KHB2TS 25
参考基準価格(税別)
¥47,250
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
50
刃数
2
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。