C3225JB1C475M TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 4.7μF ±20% TDK 40937323

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 4.7μF ±20%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40937323品番C3225JB1C475M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
仕様
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 16V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = JB
許容差 = ±20%
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
シリーズ = C
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
温度係数 = ±10%
大容量Cシリーズ. 最大で電解コンデンサ製品に相当する静電容量。長期間の高信頼性電源の設計に最適 低ESRと良好な周波数特性。高周波数で高密度の電源に最適 用途: DC-DCコンバータ、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする