曜日別特売
MLF1608A3R9K TDK 積層表面実装インダクタ, 3.9 μH, 30mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm TDK 40941164

TDK 積層表面実装インダクタ, 3.9 μH, 30mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
40941164
品番
MLF1608A3R9K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189
仕様
インダクタンス = 3.9 μH
許容差 = ±10%
最大直流電流 = 30mA
最大自己共振周波数 = 90MHz
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大直流抵抗 = 1.45Ω
コア材料 = フェライト
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 1.6mm
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
チップインダクタ、MLF1608シリーズ. 高周波数(多層)用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする