仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 16V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7S
許容差 = ±10%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.25mm
シリーズ = CGA
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
端子タイプ = 表面実装
TDK CGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性
RoHS指令(10物質対応)対応