CFR16J330RJIT TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 330Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40942957

TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 330Ω 0.25W ±5%

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40942957品番CFR16J330RJIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様
抵抗 = 330Ω
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
シリーズ = CFR16
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = -1200 → 0ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 1.85 (Dia.) x 3.5mm
長さ = 3.5mm
直径 = 1.85mm
最大温度係数 = 0ppm/℃
0.25W - CFR16シリーズ、 アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする