1-66103-8 TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40943429

TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40943429品番1-66103-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
ジェンダー = オス
コンタクトサイズ = 16
ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG
端子方法 = 圧着
シリーズ = Type III+
併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ
長さ = 27.48mm
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
コンタクト材質 = 真鍮
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +90℃
シリーズ番号 = 166103
シリーズ1コンタクト. 様々なTE Connectivityコネクタ用のシリーズ1コンタクト. 1.5 - 2.5 mmコンタクトには、圧着工具(品番< 459-6252') 459-6252 とダイセット(品番< 452-6679') 452-6679 を使用 その他のダイセットには、工具(品番< 849-114') 849-114 とダイセット(品番< 372-440') 372-440 を使用 最適な抜き取り工具については、品番< 162-5723') 162-5723/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする