田倉工具
超硬 ハーフセンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40943752
品番
MT4×3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
31.267
寸法I(mm)
70
寸法L(mm)
195
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
3.5