1624163-2 TE Connectivity 炭素皮膜ポテンショメータ, 470kΩ, 0.2W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40943964

TE Connectivity 炭素皮膜ポテンショメータ, 470kΩ, 0.2W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード40943964品番1624163-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
最大抵抗 = 470kΩ
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = 対数
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
定格電力 = 0.2W
終端スタイル = はんだラグ
許容差 = ±20%
シリーズ = 23
長さ = 60.7mm
奥行き = 20.4mm
高さ = 25.2mm
寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm
最小動作温度 = -25℃
シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする