2-1761606-6 TE Connectivity 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm アンプラッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40945084

TE Connectivity 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm アンプラッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40945084
品番
2-1761606-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様
シリーズ = AMP-LATCH
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 16
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金フラッシュ
定格電圧 = 250 V ac
TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 / センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 x 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 / センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 / センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング / ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする