曜日別特売
206430-2 TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:メス, 4極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40946913

TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:メス, 4極 メス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40946913品番206430-2
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)アウトレット
¥829669
仕様
コンタクト数 = 4
プラグ/ソケット = ソケット
端子方法 = 圧着
シェルサイズ = 11
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 250 V ac
ボディ向き = ストレート
動作温度 Min = -55℃
パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3605:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする