曜日別特売
350434-1 TE Connectivity 基板ヘッダ, 15極, ストレート, 電線対基板 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40947437

TE Connectivity 基板ヘッダ, 15極, ストレート, 電線対基板 6.35mm メイテンロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
40947437
品番
350434-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
シリーズ = Universal MATE-N-LOK
ピッチ = 6.35mm
コンタクト数 = 15
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = リン酸銅
定格電流 = 19A
UL、CSA. TE Connectivity Universal MATE-N-LOK基板垂直ピンヘッダ. 基板なしのプラグハウジングを取り付けるための、1行及びマトリクス形式の様々なUniversal MATE-N-LOK垂直ピンヘッダ. はんだテール長4.4 mm (テール長5.97 mmの< 720-2073') 720-2073/を除く) 基板穴径は1.78 mm *0.76 mmのスタンドオフを除く
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする