曜日別特売
仕様
抵抗 = 100MΩ
動作電圧 = 750V
定格電力 = 0.25W
許容差 = 5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RGP
使用温度範囲 = -55~+155℃
温度係数 = ±350ppm/℃
長さ = 6.5mm
直径 = 2.5mm
はんだのタイプ = アキシャル・リード付き
TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする