T9AS1D12-24 1-1393210-8 TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40948435

TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40948435品番T9AS1D12-24 1-1393210-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 30 A
ターミナルタイプ = スルーホール
シリーズ = T9A
長さ = 32.51mm
奥行き = 27.43mm
高さ = 20.4mm
寸法 = 32.51 x 27.43 x 20.4mm
動作温度範囲 = -55 → +85℃
UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可
定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする