ER58220RJT TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER58シリーズ 220Ω 7W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40948609

TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER58シリーズ 220Ω 7W ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40948609品番ER58220RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
抵抗 = 220Ω
定格電力 = 7W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = ER58
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = 0 → +60ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 8 (Dia.) x 22.2mm
長さ = 22.2mm
直径 = 8mm
最小温度係数 = 0ppm/℃
ER58シリーズ6W、アキシャル. ERシリーズは高い電力損失のシリコンコーティング抵抗器です 特別なパルス型に対応 大半の溶剤に耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする