曜日別特売
SBCHE62K7J TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ 2.7kΩ 7W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40948767

TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ 2.7kΩ 7W ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40948767品番SBCHE62K7J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
抵抗 = 2.7kΩ
定格電力 = 7W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = SBC
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 38 x 7 x 8mm
長さ = 38mm
奥行き = 7mm
高さ = 8mm
最小温度係数 = -200ppm/℃
SBCシリーズ、7 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする