F42-60FR TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40950368

TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40950368品番F42-60FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様
タイプ = 多脚ブーツ
内径(プライマリ) = 44.45mm
内径(セカンダリ) = 20.32mm
接着面 = Y
材質 = 変性ポリオレフィン樹脂
ブレークアウト数 = 4
収縮温度 = +121℃
色 = 黒
最小使用温度 = -55℃
最大使用温度 = +90℃
シュリンク径(プライマリ) = 25.4mm
シュリンク径(二次) = 8.13mm
Thermoform(R)多脚ブーツ. 熱収縮ブーツは、水密シール性があり、ケーブルおよび器具を腐食、機械的誤用から保護し、ほとんどの公共交通機関、軍用、および商用海上用途に適しています。. 難燃性 テープ、エポキシ、グリスに代わる接着シーラント ケーブル被覆、鉛、スチール、銅、アルミ、およびほとんどのエラストマ系絶縁材で高いシール性を発揮します。 水密 温度範囲、-55 → +90 ℃、最小回復温度+120 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする