222K142-25-0 TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40951707

TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40951707品番222K142-25-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
タイプ = ブーツ
接着面 = N
材質 = 流体抵抗性エラストマー
色 = 黒
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = +150℃
汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする