180908-0 TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 2極, ナチュラル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40951874

TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 2極, ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード40951874品番180908-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
コネクタタイプ = プラグ
タブサイズ = 6.35mm
本体材質 = ナイロン66
長さ = 22.9mm
色 = ナチュラル
コンタクト数 = 2
タブ幅 = 6.35mm
シリーズ = AMP FASTIN-FASTON
TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする