HB310MFZRE TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 10MΩ 2W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40953019

TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 10MΩ 2W ±1%

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40953019品番HB310MFZRE
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
抵抗 = 10MΩ
定格電力 = 2W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = HB
温度係数 = ±100ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 52 x 3 x 10.4mm
長さ = 52mm
奥行き = 3mm
高さ = 10.4mm
最大動作温度 = +125℃
;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする