710027-1 TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M6 XCTシリーズ, 2AWG to 2AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40953213

TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M6 XCTシリーズ, 2AWG to 2AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード40953213品番710027-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
シリーズ = XCT
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 6.4mm
最小ワイヤサイズmm2 = 35mm2
最小ワイヤサイズAWG = 2AWG
スタッドサイズ = 6mm
コンタクトめっき = 錫
厚さ = 1.5mm
全長 = 39mm
フランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする