※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
六角軸ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
刃先径(Φmm)
32
全長(mm)
430
注文コード
40954523
品番
HEXB3245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
刃先径・刃径D・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)
32
全長(mm)
430
有効長(mm)
310
シャンク形状
六角軸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40954523
HEXB3245
07119954
DLHEXB32042
デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm
ミヤナガ
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です