※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
六角軸ビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
29
全長(mm)
280
注文コード
40954557
品番
HEX290
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃径D・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)
29
全長(mm)
280
有効長(mm)
160
適合材
石材・法面、無筋コンクリート
適合電動機
電気ハンマードリル
シャンク形状
六角軸