DLS06420 デルタゴンビット 振動用  ロング ミヤナガ 40954907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンビット 振動用 ロング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)6.4全長(mm)200注文コード40954907品番DLS06420
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
抜群の耐久性
穿孔スピードアップ
真円に近い穴あけができます。
位置決め性能向上。

用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。全長(mm)200刃先径(Φmm)6.4有効長(mm)120刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
注意
※使用電動機は、振動ドリルで必ず振動モードでご使用ください。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする