35115 TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 閉端 ナチュラル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40955557

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 閉端 ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード40955557品番35115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様
スプライスタイプ = 閉端
ケーブルサイズ = 22 → 14 AWG
全長 = 17.27mm
直径 = 8.71mm
色 = ナチュラル
断熱材 = ナイロン
コンタクト材質 = 銅
コンタクトめっき = 錫
厚さ = 2.36mm
TE Connectivity閉端スプライス. ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を参照してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番< 431-8901') 431-8901/を参照してください。. ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番< 431-8901') 431-8901
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする