ワゴジャパン
Wago 端子ストリップ 260-321
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
40960098
品番
260-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
端子間ピッチ(mm)
5
仕様
省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用
色
グレー
質量(g)
1.418
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
18
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)
6
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(UL)(A)
10