ワゴジャパン
Wago 中継用端子台 236-401 1極 5mm ピッチ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
40960947
品番
236-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
5/5.08
色
グレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10