内容量1袋(10個)仕様ジェンダー = オス併用 = コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Commercial MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 4mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません. 圧着コンタクト. .140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け. 二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅注文コード40965086品番350389-1