350388-1 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40965147

圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様ジェンダー = メス併用 = コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Commercial MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 4mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません. 圧着コンタクト. .140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け. 二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅注文コード40965147品番350388-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
仕様
ジェンダー = メス
併用 = コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
最大接触抵抗 = 4mΩ
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません. 圧着コンタクト. .140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け. 二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする