曜日別特売
170780-1 TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 プラスティグリップ, 22AWG to 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40965883

TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 プラスティグリップ, 22AWG to 18AWG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード40965883品番170780-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
シリーズ = PLASTI-GRIP
絶縁 = 絶縁
最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
スタッドサイズ = M3
色 = 赤
コンタクトめっき = 錫
全長 = 17.5mm
TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする