曜日別特売
SLDL045 DLコア充電 ミヤナガ 40966335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLコア充電

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード40966335品番SLDL045
参考基準価格(税別)¥10,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

インパクトドリルで2x4木材も一発貫通できます。
食いつきの良い独自の2段刃により切粉の排出もスムーズ。
回転ドリル、充電ドライバードリルを使用すれば、1.6mm厚の金属も穿孔可能。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

用途
木材・合板・樹脂系材料・塩ビ管・FRP人造大理石・1.6mm厚以下の金属板
適合
ストレートシャンク(10mm)
SDSプラスシャンク
刃先径(Φmm)45有効長(mm)40適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
注意
※金属板(厚さ1.6mm迄)穿孔の場合は、必ず回転モードでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする