2189 カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 40966572

 

2189 カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 40966572
2189 カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 40966572
2189 カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 40966572
モノタロウ

カートリッジボトムブラケット工具

(87件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
六角対辺(mm)32
内容量1個注文コード40966572品番2189
販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。
シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。

全長(mm)34六角対辺(mm)32差込角(mm[inch])-
注意
※40966572のご使用には別途32mmレンチが必要です。また40966581のご使用には別途24mmのスパナレンチまたは1/2インチのラチェットレンチが必要です。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40966581
2025-05-15
用途: 自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車修理に使用
交換部品が楽に外せ
使用に関しては問題無しです。

2024-10-08
用途: 32mmに対応した工具が必要

ラチェットが使える同種の品番40966581と迷いましたが、スクエア軸の飛び出し長の許容範囲が記載されていない為、貫通式のこちらを購入しました。問題なく使えましたが、ちょっとかかりが浅いように思います。別途32mmに対応したソケット or レンチが必要なので注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 40966572
2025-05-09
用途: 自転車の後側ギア交換
製造業

自分の自転車には合わず、別のを購入しました。
(良く確認が必要でした)

対象商品 : 40966572
2024-06-01
用途: 自転車メンテナンス
その他業種

緩まずに困っていたBBをとることが出来ました
滑りにくいのがいい

対象商品 : 40966581
2023-10-02
用途: ママチャリの補修
製造業

ママチャリのBBをカップアンドコーンからカートリッジタイプに交換するときに使用
問題なく使用でき目的を達成しました(大き目のモンキーレンチ使用)

1が参考にしています
対象商品 : 40966581
2024-01-02
用途: BBの取外し
その他業種

再投稿です。
前回、ボックス型の工具を購入してシャフトが当たって掛かりが浅かったと投稿しましたが、間違いでもともとBB側の掛かりが浅かっただけでした。1/2のラチェットが使えるので、力を入れやすく安心して使えます。

対象商品 : 40966581
2023-12-09
用途: BBの取外し
その他業種

ボックスタイプを購入しましたが、中が貫通されてなく片側はスプラインの掛かりが浅くヒヤヒヤものでした。作りはしっかりしていて、使用については全く問題なかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40966572
2023-02-28
用途: ボトムブラケットを取り出しし、バイクを全塗装するため

精度や堅牢性など全く問題ありません。価格面も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする