東正車輛
空気入キャスター WJ-3.50-5HL用部品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40966597
品番
3.50-5HL タイヤのみ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
WJ-3.50-5HL
許容荷重(kg)
160
車輪径(Φmm)
290
標準空気圧(kg/cm)
3.5
車輪幅R(mm)
95
軸径d(Φmm)
25
ボス幅B(mm)
96
ホイル外径E(Φmm)
149
車輪タイプ
空気入り