曜日別特売
1-353080-2 TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40967929

TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 10.16mm ダイナミック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40967929品番1-353080-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様
シリーズ = Dynamic 5000
ピッチ = 10.16mm
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 630 V ac
D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番< 680-1001') 680-1001/を参照. Dynamic 5200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-4200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-4200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-4200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6~2.4 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする